Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skraldestrop, todelt med krog med dobbeltspids

Surringsstrop med skralde, todelt krog med dobbeltspids
SURRINGSSTROP KROG 2T 35MM 6M

Varenr. 071392 332
EAN 4058794187762

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Et allround-system til små og mellemstore laster i alle sektorer (f.eks. salg og industri)
Bemærk

Surringsstropper med farvet bælte er ikke 100 % farveægte. Brug i konstant regn kan medføre mindre pletter.

I overensstemmelse med DIN EN 12195-2



GS-certificeret

Farven kan variere

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til fastgørelse af last i alle brancher (f.eks. i små varevogne, inden for landbrug, metalforarbejdning og industri) for at beskytte lasten mod skader

  • Fastsurring

  • Positiv låsning

Design

Todelt

Bredde (B)

35 mm

Længde (L)

6 m

Fast endelængde

0,3 m

Løs endelængde

5,7 m

Maks. forlængelse, surringsrem

5 %

Tilladt trækstyrke LC i båndet

2000 daN

Tilladt LC-trækstyrke ved direkte trækning

1000 daN

Forbelastning

220 daN

Manuel kraft med skralde

50 daN

Produktcertificering

GS-certificeret sikkerhed

Materiale

PES -polyester

Krogens form

Krog med dobbelt spids

Mærkat indeni

Nej

Farve

Rød

Standarder

EN 12195-2

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 100 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger